Utgått

MP Bolagen - Kabelstige AZ 600 Alusink 6m - 1352146

KopierKopier
MP Bolagen - Kabelstige AZ 600 Alusink 6m

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall undertrøyer lange - Profil (åpen)

  • Type trinn - Rørform (lukket)

  • Høyde - 56 mm

  • Bredde - 600 mm

  • Lengde - 6000 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

Produktserie

KABELSTIGE/BANE MP S

EAN/GTIN

7394333047423

Elnummer

1352146

Leverandørens varenummer

1352146

Typebeskrivelse

1352146

Antall undertrøyer lange:

Profil (åpen)

Type trinn:

Rørform (lukket)

Høyde:

56 mm

Bredde:

600 mm

Lengde:

6000 mm

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Dyppgalvanisert, sink-aluminium

Sideveggsperforering:

Ja

Trinnfeste:

Sveist

Nyttbart tverrsnitt:

18600 mm²

Klar høyde:

nei

Trinnavstand cc:

250 mm

Materialkvalitet:

Andre

RAL-nummer:

0

Kabelstige med tette trinn i 6m lengde, oppfyller EL AMA:s krav for tung kabelstige. MP-S = Sendzimirforsinket MP-PZ = Varmforsinket MP-AZ = Alusink MP-kabelstiger og opphengssystem er seismologiskt testet iht. svenske kjernekraftsindustriens dokument TBE 102:2.

Trinnavstand: c-c 250 mm
Vangehøyde: 56 mm
Bruddlast: = 1,7 ggr makslast
Godstykkelse: 1,25 mm
Materiale: Alusink (AZ158), 25 µm (maks miljøklasse C4)