MP Bolagen - Kabelstige C-profil 400 SS L=6m 8064-48 - 1354284
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall undertrøyer lange - Profil (åpen)
Type trinn - Profil, ikke hullet
Høyde - 55 mm
Bredde - 400 mm
Lengde - 6000 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
KABELSTIGE/BANE MPSS
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7394333399157
Elnummer
1354284
Leverandørens varenummer
1354284
Typebeskrivelse
1354284
Antall undertrøyer lange:
Profil (åpen)
Type trinn:
Profil, ikke hullet
Høyde:
55 mm
Bredde:
400 mm
Lengde:
6000 mm
Materiale:
Rustfritt stål
Overflatebeskyttelse:
Andre
Sideveggsperforering:
nei
Trinnfeste:
Sveist
Bygglengde:
6000 mm
Nyttbart tverrsnitt:
7289 mm²
Klar høyde:
nei
Trinnavstand cc:
300 mm
Vertikal kabelstige:
nei
Materialkvalitet:
Rustfritt stål 316 (1.4401)
Farge:
Edelstål
Vekt:
2016,67 kg/m
Mulig støtteavstand:
0,1...4 m
Sikker arbeidsbelastning i henhold til IEC 61537 med støtteavstand 5,0 m:
0 N/m
Sikker arbeidsbelastning i henhold til IEC 61537 med støtteavstand 6,0 m:
0 N/m
Sikker arbeidsbelastning i henhold til IEC 61537 med støtteavstand 7,0 m:
0 N/m
Sikker arbeidsbelastning i henhold til IEC 61537 med støtteavstand 8,0 m:
0 N/m
Den åpne vangen gjør stigen lettere. Oppfyller ELAMA:s krav for tung kabelstige.
Materiale: SS2348 / AISI 316L.
Vangehøyde: 55 mm
Trinnavstand: c-c 300 mm
Miljøklasse: C5-M


