MP Bolagen - Kabelstige forst 200 SS L=6m 6012-48 - 1354312
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type sidebjelker - Rørform (lukket)
Type trinn - Profil, ikke hullet
Høyde - 157 mm
Bredde - 200 mm
Lengde - 6000 mm
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
Produktserie
KABELSTIGE/BANE MP Z
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7394333400143
Elnummer
1354312
Leverandørens varenummer
1354312
Typebeskrivelse
1354312
Type sidebjelker:
Rørform (lukket)
Type trinn:
Profil, ikke hullet
Høyde:
157 mm
Bredde:
200 mm
Lengde:
6000 mm
Sideveggsperforering:
nei
Trinnfeste:
Sveist
Fri gjengelengde:
6000 mm
Nyttbart tverrsnitt:
3349 mm²
Egnet for funksjonsopprettholdelse:
nei
Trinnavstand cc:
300 mm
Vertikal kabelstige:
nei
Materiale:
Rustfritt stål
Materialkvalitet:
Rustfritt stål 316 (1.4401)
Overflatebeskyttelse:
Andre
Farge:
Edelstål
Vekt:
3609,84 kg/m
RAL-nummer:
0
Mulig konsollavstand:
0,1...6 m
Sikker arbeidsbelastning med støtteavstand 5,0 m (IEC 61537):
0 N/m
Sikker arbeidsbelastning med støtteavstand 6,0 m (IEC 61537):
0 N/m
Sikker arbeidsbelastning med støtteavstand 7,0 m (IEC 61537):
0 N/m
Sikker arbeidsbelastning med støtteavstand 8,0 m (IEC 61537):
0 N/m
Trinnavstand: c-c 300 mm
Stigehøyde: 157 mm
Godstykkelse: 1 mm
Monteres med skrue: 13 543 51
Miljøklasse: C5-M.