MP Bolagen - Kabelstige forst 300 SS L=6m 6013-48 - 1354313
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall undertrøyer lange - Rørform (lukket)
Type trinn - Profil, ikke hullet
Høyde - 157 mm
Bredde - 300 mm
Lengde - 6000 mm
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
7394333400167
Elnummer
1354313
Leverandørens varenummer
1354313
Typebeskrivelse
1354313
Antall undertrøyer lange:
Rørform (lukket)
Type trinn:
Profil, ikke hullet
Høyde:
157 mm
Bredde:
300 mm
Lengde:
6000 mm
Materiale:
Rustfritt stål
Overflatebeskyttelse:
Andre
Sideveggsperforering:
nei
Trinnfeste:
Sveist
Bygglengde:
6000 mm
Nyttbart tverrsnitt:
5319 mm²
Klar høyde:
nei
Trinnavstand cc:
300 mm
Vertikal kabelstige:
nei
Materialkvalitet:
Rustfritt stål 316 (1.4401)
Farge:
Edelstål
Vekt:
3777,05 kg/m
RAL-nummer:
0
Mulig støtteavstand:
0,1...6 m
Sikker arbeidsbelastning i henhold til IEC 61537 med støtteavstand 5,0 m:
0 N/m
Sikker arbeidsbelastning i henhold til IEC 61537 med støtteavstand 6,0 m:
0 N/m
Sikker arbeidsbelastning i henhold til IEC 61537 med støtteavstand 7,0 m:
0 N/m
Sikker arbeidsbelastning i henhold til IEC 61537 med støtteavstand 8,0 m:
0 N/m
Trinnavstand: c-c 300 mm
Stigehøyde: 157 mm
Godstykkelse: 1 mm
Monteres med skrue: 13 543 51
Miljøklasse: C5-M.


