MP Bolagen - Kaldsink på sprayboks MP-235Z
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Anvendelsesområde - Galvaniserte overflater
Funksjon - Korrosjonsbeskyttelse
Innhold - 400 ml
Brennbar - Nei
Lakkérbar - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7394333157573
Elnummer
1353799
Leverandørens varenummer
13 537 99
Typebeskrivelse
KABELSTIGER LANDBASERTE
Anvendelsesområde
Galvaniserte overflater
Funksjon
Korrosjonsbeskyttelse
Innhold
400 ml
Brennbar
Nei
Lakkérbar
Ja
Blyfri
Ja
Kromatfri
Ja
Hurtigtørkende
Nei
Kaldsink for utbedring av kappflater på varmforsinkede produkter