MP Bolagen - KlikkSkjøt Sendz MP-108S - 1352423
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Langsgående forbindelse
Leddforbindelse, horisontal - nei
Leddforbindelse, vertikal - nei
Forbindelsestype - Stikktilkobling
Materiale - Stål
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7394333012902
Elnummer
1352423
Leverandørens varenummer
1352423
Typebeskrivelse
1352423
Modell / utførelse:
Langsgående forbindelse
Leddforbindelse, horisontal:
nei
Leddforbindelse, vertikal:
nei
Forbindelsestype:
Stikktilkobling
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Båndgalvanisert
Egnet for gitterrenne:
nei
Egnet for kabelstige:
Ja
Egnet for kabelrenne:
nei
Egnet for kabelforlegningssystem bredde:
200...600 mm
Passer for gitterrenne tråd:
0...0 mm
Lengde:
280 mm
Klar høyde:
nei
Rustfritt stål, beiset:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Farge:
Sink
RAL-nummer:
0
Oppfyller krav for potensialutjevning iht SS-EN 61537:2001
Et MP Bolagen-produkt
Oppdag MP Bolagen-serien


