MP Bolagen - Konsollklammer forst. stige SS 6120-48 - 1354321

KopierKopier
MP Bolagen - Konsollklammer forst. stige SS 6120-48

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Rustfritt stål

  • Rustfritt stål, beiset - Ja

  • Materialkvalitet - Rustfritt og syrefast stål

  • Overflatebeskyttelse - Andre

  • Farge - Edelstål

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7394333400501

Elnummer

1354321

Leverandørens varenummer

1354321

Typebeskrivelse

1354321

Materiale:

Rustfritt stål

Rustfritt stål, beiset:

Ja

Materialkvalitet:

Rustfritt og syrefast stål

Overflatebeskyttelse:

Andre

Farge:

Edelstål

RAL-nummer:

0

Forsterket konsollklammer SS2348 / AISI 316L for festing av kabelstige til veggkonsoller, skrue og mutter medfølger.