MP Bolagen - Kurvmutter m/skrue M6x12 Elz MP-878E - 6900640
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Gjengetype - Metrisk
Gjengemål metrisk (M.). - 6
Egnet for platetykkelse - 2 mm
Med skrue - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7394333174099
Elnummer
6900640
Leverandørens varenummer
6900640
Typebeskrivelse
6900640
Materiale:
Stål
Gjengetype:
Metrisk
Gjengemål metrisk (M.).:
6
Egnet for platetykkelse:
2 mm
Med skrue:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Med jordingsforbindelse:
nei
Med underlagsskive:
nei
Forpakning av 20 stk


