MP Bolagen - L-Avgrening 300mm Hvit MP-123V - 1352633
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Retningsendring - Horisontal
Type trinn - Profil, hullet
Vinkel (verdi) - 90°
Kabelstige høyde - 56 mm
Kabelstige bredde - 300 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
KABELSTIGE/BANE MP H
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7394333916194
Elnummer
1352633
Leverandørens varenummer
1352633
Typebeskrivelse
KABELBANER LANDBASERTE
Retningsendring:
Horisontal
Type trinn:
Profil, hullet
Vinkel (verdi):
90°
Kabelstige høyde:
56 mm
Kabelstige bredde:
300 mm
Materiale:
Stål
Antall undertrøyer lange:
Profil (åpen)
Sideveggsperforering:
Ja
Bøyningsuførelse:
Glatt bøy
Hengslet:
nei
Modell / utførelse:
Uten skjøtestykke
Innvendig radius:
230 mm
Klar høyde:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert og belagt
Farge:
Hvit
RAL-nummer:
9010
Materiale: Hvitlakkert


