MP Bolagen - L-Avgrening 500mm SS 6204-48 - 1354345
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Retningsendring - Horisontal
Type trinn - Profil, ikke hullet
Vinkel (verdi) - 90°
Kabelstige høyde - 55 mm
Kabelstige bredde - 500 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
KABELSTIGE/BANE MP Z
EAN/GTIN
7394333400587
Elnummer
1354345
Leverandørens varenummer
1354345
Typebeskrivelse
1354345
Retningsendring:
Horisontal
Type trinn:
Profil, ikke hullet
Vinkel (verdi):
90°
Kabelstige høyde:
55 mm
Kabelstige bredde:
500 mm
Materiale:
Rustfritt stål
Antall undertrøyer lange:
Rørform (lukket)
Sideveggsperforering:
nei
Bøyningsuførelse:
Glatt bøy
Hengslet:
nei
Modell / utførelse:
Uten skjøtestykke
Innvendig radius:
268 mm
Klar høyde:
nei
Materialkvalitet:
Rustfritt stål 316 (1.4401)
Overflatebeskyttelse:
Andre
Farge:
Edelstål
RAL-nummer:
0
Syrefast (R): miljøklasse C5I/C5M


