MP Bolagen - L-Avgrening 600mm Sendz MP-126S - 1352654

KopierKopier
MP Bolagen - L-Avgrening 600mm Sendz MP-126S

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Retningsendring - Horisontal

  • Type trinn - Profil, hullet

  • Vinkel (verdi) - 90°

  • Kabelstige høyde - 56 mm

  • Kabelstige bredde - 600 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

Produktserie

KABELSTIGE/BANE MP S

EAN/GTIN

7394333016481

Elnummer

1352654

Leverandørens varenummer

1352654

Typebeskrivelse

KABELBANER LANDBASERTE

Retningsendring:

Horisontal

Type trinn:

Profil, hullet

Vinkel (verdi):

90°

Kabelstige høyde:

56 mm

Kabelstige bredde:

600 mm

Materiale:

Stål

Antall undertrøyer lange:

Profil (åpen)

Sideveggsperforering:

Ja

Bøyningsuførelse:

Glatt bøy

Hengslet:

nei

Modell / utførelse:

Uten skjøtestykke

Innvendig radius:

230 mm

Klar høyde:

nei

Materialkvalitet:

Andre

Overflatebeskyttelse:

Båndgalvanisert

Farge:

Sink

RAL-nummer:

0

Bruk 4 stk skjøter MP-107 pr sving

Sendzimirforsinket (Z270) (også kalt pregalv): 20 µm (maks miljøklasse C2)