MP Bolagen - L-Avgrening 75mm bane Sendz MP-417S - 13 538 80

KopierKopier
MP Bolagen - L-Avgrening 75mm bane Sendz MP-417S

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Retningsendring - Horisontal

  • Vinkel (verdi) - 90°

  • Konstruktionstype - Stiv bue

  • Kabelrenne høyde - 45 mm

  • Kabelrenne bredde - 75 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7394333142951

Elnummer

1353880

Leverandørens varenummer

13 538 80

Typebeskrivelse

KABELSTIGER LANDBASERTE

Retningsendring:

Horisontal

Vinkel (verdi):

90°

Konstruktionstype:

Stiv bue

Kabelrenne høyde:

45 mm

Kabelrenne bredde:

75 mm

Materiale:

Stål

Bøyningsuførelse:

Glatt bøy

Med overdel:

nei

Innvendig radius:

0 mm

Materialtykkelse:

1 mm

Sideveggsperforering:

nei

Montasjehull i bunnen:

nei

NATO hullmønster:

nei

Modell / utførelse:

Integrert skjøt

Klar høyde:

nei

Rustfritt stål, beiset:

nei

Materialkvalitet:

Andre

Overflatebeskyttelse:

Båndgalvanisert

Farge:

Sink

RAL-nummer:

0

Avgreningen er samtidig en utvendig skjøt, hvilket skjuler kappede baners ulakkerte kanter. På bestilling kan avgreningen leveres med innebygd pendelfeste. Ulikformede L-avgreninger tilbys på forespørsel (angi mål sett ovenifra).

Sendzimirforsinket (Z270) (også kalt pregalv): 20 µm (maks miljøklasse C2)