MP Bolagen - L-Avgrening FZ 200mm Varmf MP-212Z - 1352602
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Retningsendring - Horisontal
Type trinn - Profil, hullet
Vinkel (verdi) - 90°
Kabelstige høyde - 100 mm
Kabelstige bredde - 200 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7394333018003
Elnummer
1352602
Leverandørens varenummer
1352602
Typebeskrivelse
KABELBANER LANDBASERTE
Retningsendring:
Horisontal
Type trinn:
Profil, hullet
Vinkel (verdi):
90°
Kabelstige høyde:
100 mm
Kabelstige bredde:
200 mm
Materiale:
Stål
Antall undertrøyer lange:
Flat profil
Sideveggsperforering:
nei
Bøyningsuførelse:
Glatt bøy
Hengslet:
nei
Modell / utførelse:
Integrert skjøt
Innvendig radius:
490 mm
Klar høyde:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert
Farge:
Sink
RAL-nummer:
0


