MP Bolagen - L-Avgrening FZ 300mm Varmf MP-213Z - 1352603

KopierKopier
MP Bolagen - L-Avgrening FZ 300mm Varmf MP-213Z

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Retningsendring - Horisontal

  • Type trinn - Profil, hullet

  • Vinkel (verdi) - 90°

  • Kabelstige høyde - 100 mm

  • Kabelstige bredde - 300 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7394333026213

Elnummer

1352603

Leverandørens varenummer

1352603

Typebeskrivelse

KABELBANER LANDBASERTE

Retningsendring:

Horisontal

Type trinn:

Profil, hullet

Vinkel (verdi):

90°

Kabelstige høyde:

100 mm

Kabelstige bredde:

300 mm

Materiale:

Stål

Antall undertrøyer lange:

Flat profil

Sideveggsperforering:

nei

Bøyningsuførelse:

Glatt bøy

Hengslet:

nei

Modell / utførelse:

Integrert skjøt

Innvendig radius:

490 mm

Klar høyde:

nei

Materialkvalitet:

Andre

Overflatebeskyttelse:

Varmgalvanisert

Farge:

Sink

RAL-nummer:

0

Sving til MP-FZ, krever ikke ekstra skjøter.

Materiale: Varmforsinket 60 µm (maks miljøklasse C4)