MP Bolagen - Langt mellomlegg LW16 - 1354564
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Langt lampehus
Fastspenningsområde - 12...16 mm
Passer for maks kabeldiameter - 16 mm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7394333066981
Elnummer
1354564
Leverandørens varenummer
1354564
Typebeskrivelse
1354564
Modell / utførelse:
Langt lampehus
Fastspenningsområde:
12...16 mm
Passer for maks kabeldiameter:
16 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Lengde:
70 mm


