MP Bolagen - Langt mellomlegg LW16-VA - 1354565
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Langt lampehus
Fastspenningsområde - 12...16 mm
Passer for maks kabeldiameter - 16 mm
Materiale - Rustfritt stål
Overflatebeskyttelse - Båndgalvanisert
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7394333066721
Elnummer
1354565
Leverandørens varenummer
1354565
Typebeskrivelse
1354565
Modell / utførelse:
Langt lampehus
Fastspenningsområde:
12...16 mm
Passer for maks kabeldiameter:
16 mm
Materiale:
Rustfritt stål
Overflatebeskyttelse:
Båndgalvanisert
Materialkvalitet:
Rustfritt stål 304 (1.4301)
Halogenfri:
Ja
Lengde:
70 mm


