MP Bolagen - Langt mellomlegg LW20 - 1354566
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Langt lampehus
Fastspenningsområde - 16...20 mm
Passer for maks kabeldiameter - 20 mm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7394333067537
Elnummer
1354566
Leverandørens varenummer
1354566
Typebeskrivelse
1354566
Modell / utførelse:
Langt lampehus
Fastspenningsområde:
16...20 mm
Passer for maks kabeldiameter:
20 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Lengde:
70 mm


