MP Bolagen - Langt mellomlegg LW24 - 1354567
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Langt lampehus
Fastspenningsområde - 20...24 mm
Passer for maks kabeldiameter - 24 mm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7394333067667
Elnummer
1354567
Leverandørens varenummer
1354567
Typebeskrivelse
1354567
Modell / utførelse:
Langt lampehus
Fastspenningsområde:
20...24 mm
Passer for maks kabeldiameter:
24 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Lengde:
70 mm


