MP Bolagen - Langt mellomlegg LW36 - 1354571
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Langt lampehus
Fastspenningsområde - 32...36 mm
Passer for maks kabeldiameter - 36 mm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7394333069739
Elnummer
1354571
Leverandørens varenummer
1354571
Typebeskrivelse
1354571
Modell / utførelse:
Langt lampehus
Fastspenningsområde:
32...36 mm
Passer for maks kabeldiameter:
36 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Lengde:
70 mm


