MP Bolagen - Langt mellomlegg LW40 - 1354572
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Langt lampehus
Fastspenningsområde - 36...40 mm
Passer for maks kabeldiameter - 40 mm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7394333069869
Elnummer
1354572
Leverandørens varenummer
1354572
Typebeskrivelse
1354572
Modell / utførelse:
Langt lampehus
Fastspenningsområde:
36...40 mm
Passer for maks kabeldiameter:
40 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Lengde:
70 mm
Gjennom den lange anleggsflaten er LW beregnet for de mest følsomme kablene. Anvendes normalt parvis over og under kabelen. Anvendes også som dobbelt mellomlegg ved flere kabler i samme kabelholder.


