MP Bolagen - Langt mellomlegg LW40-VA - 1354573
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Langt lampehus
Fastspenningsområde - 36...40 mm
Passer for maks kabeldiameter - 40 mm
Materiale - Rustfritt stål
Overflatebeskyttelse - Båndgalvanisert
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7394333969862
Elnummer
1354573
Leverandørens varenummer
1354573
Typebeskrivelse
1354573
Modell / utførelse:
Langt lampehus
Fastspenningsområde:
36...40 mm
Passer for maks kabeldiameter:
40 mm
Materiale:
Rustfritt stål
Overflatebeskyttelse:
Båndgalvanisert
Materialkvalitet:
Rustfritt stål 304 (1.4301)
Halogenfri:
Ja
Lengde:
70 mm


