MP Bolagen - Langt mellomlegg LW44 - 1354574
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Langt lampehus
Fastspenningsområde - 40...44 mm
Passer for maks kabeldiameter - 44 mm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7394333067117
Elnummer
1354574
Leverandørens varenummer
1354574
Typebeskrivelse
1354574
Modell / utførelse:
Langt lampehus
Fastspenningsområde:
40...44 mm
Passer for maks kabeldiameter:
44 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Lengde:
70 mm


