MP Bolagen - Langt mellomlegg LW48 - 1354575
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Langt lampehus
Fastspenningsområde - 44...48 mm
Passer for maks kabeldiameter - 48 mm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7394333069999
Elnummer
1354575
Leverandørens varenummer
1354575
Typebeskrivelse
1354575
Modell / utførelse:
Langt lampehus
Fastspenningsområde:
44...48 mm
Passer for maks kabeldiameter:
48 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Lengde:
70 mm


