MP Bolagen - Langt mellomlegg LW52 - 1354576
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Langt lampehus
Fastspenningsområde - 48...52 mm
Passer for maks kabeldiameter - 52 mm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7394333070087
Elnummer
1354576
Leverandørens varenummer
1354576
Typebeskrivelse
1354576
Modell / utførelse:
Langt lampehus
Fastspenningsområde:
48...52 mm
Passer for maks kabeldiameter:
52 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Lengde:
70 mm


