MP Bolagen - Langt mellomlegg LW56 - 1354578
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Langt lampehus
Fastspenningsområde - 52...56 mm
Passer for maks kabeldiameter - 56 mm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7394333070117
Elnummer
1354578
Leverandørens varenummer
1354578
Typebeskrivelse
1354578
Modell / utførelse:
Langt lampehus
Fastspenningsområde:
52...56 mm
Passer for maks kabeldiameter:
56 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Lengde:
70 mm


