Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

MP Bolagen - Lokk 120mm Sendz L=3m MP-421S - 1352049

KopierKopier
MP Bolagen - Lokk 120mm Sendz L=3m MP-421S

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Overdelsbredde - 120 mm

  • Lengde - 3000 mm

  • Type feste - Påliggende

  • Materiale - Stål

  • Overflatebeskyttelse - Båndgalvanisert

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7394333107103

Elnummer

1352049

Leverandørens varenummer

1352049

Typebeskrivelse

KABELBANER LANDBASERTE

Overdelsbredde:

120 mm

Lengde:

3000 mm

Type feste:

Påliggende

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Båndgalvanisert

Materialtykkelse:

0,6 mm

Egnet for kabelrenne:

nei

Egnet for gitterrenne:

nei

Egnet for kabelstige:

nei

Klar høyde:

nei

Rustfritt stål, beiset:

nei

Materialkvalitet:

Andre

Farge:

Sink

RAL-nummer:

0

Lokk til kabelstige, kabelbaner og gitterbaner, klips MP-401, 402 eller 748 for låsing.

Godstykkelse: 0,6 mm