MP Bolagen - Lokk 120mm Syref L=1,25m MP-421R - 1352051
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Overdelsbredde - 120 mm
Lengde - 1250 mm
Type feste - Påliggende
Materiale - Rustfritt stål
Overflatebeskyttelse - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
GITTERBANE MP SS
EAN/GTIN
7394333111919
Elnummer
1352051
Leverandørens varenummer
1352051
Typebeskrivelse
1352051
Overdelsbredde:
120 mm
Lengde:
1250 mm
Type feste:
Påliggende
Materiale:
Rustfritt stål
Overflatebeskyttelse:
Andre
Materialtykkelse:
1 mm
Egnet for kabelrenne:
nei
Egnet for gitterrenne:
nei
Egnet for kabelstige:
nei
Klar høyde:
nei
Rustfritt stål, beiset:
Ja
Materialkvalitet:
Rustfritt og syrefast stål
Farge:
Edelstål
RAL-nummer:
0
Godstykkelse: 0,6 mm


