MP Bolagen - Lokk 200mm Syref L=1,25m MP-440R - 1352052
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Overdelsbredde - 200 mm
Lengde - 1250 mm
Type feste - Påliggende
Materiale - Rustfritt stål
Overflatebeskyttelse - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
GITTERBANE MP SS
EAN/GTIN
7394333112015
Elnummer
1352052
Leverandørens varenummer
1352052
Typebeskrivelse
1352052
Overdelsbredde:
200 mm
Lengde:
1250 mm
Type feste:
Påliggende
Materiale:
Rustfritt stål
Overflatebeskyttelse:
Andre
Materialtykkelse:
1 mm
Egnet for kabelrenne:
Ja
Egnet for gitterrenne:
Ja
Egnet for kabelstige:
Ja
Klar høyde:
nei
Rustfritt stål, beiset:
Ja
Materialkvalitet:
Rustfritt og syrefast stål
Farge:
Edelstål
RAL-nummer:
0
Godstykkelse: 0,6 mm


