MP Bolagen - Lokk 300mm Hvit L=2m MP-450V - 1353054

KopierKopier
MP Bolagen - Lokk 300mm Hvit L=2m MP-450V

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Overdelsbredde - 300 mm

  • Lengde - 2000 mm

  • Type feste - Påliggende

  • Materiale - Stål

  • Overflatebeskyttelse - Galvanisert og belagt

Emballasje og betingelser

  • 2 MTR

  • Skaffevare

Produktserie

KABELSTIGE/BANE MP H

EAN/GTIN

7394333111599

Elnummer

1353054

Leverandørens varenummer

1353054

Typebeskrivelse

KABELBANER LANDBASERTE

Overdelsbredde:

300 mm

Lengde:

2000 mm

Type feste:

Påliggende

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Galvanisert og belagt

Materialtykkelse:

0,6 mm

Egnet for kabelrenne:

Ja

Egnet for gitterrenne:

Ja

Egnet for kabelstige:

Ja

Klar høyde:

nei

Rustfritt stål, beiset:

nei

Materialkvalitet:

Andre

Farge:

Hvit

RAL-nummer:

9010

Lokk til kabelstige, kabelbaner og gitterbaner, klips MP-401, 402 eller 748 for låsing.

Godstykkelse: 0,6 mm