MP Bolagen - Lokk 300mm Syref L=1,25m MP-450R - 1352053
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Overdelsbredde - 300 mm
Lengde - 1250 mm
Type feste - Påliggende
Materiale - Rustfritt stål
Overflatebeskyttelse - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
GITTERBANE MP SS
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7394333112145
Elnummer
1352053
Leverandørens varenummer
1352053
Typebeskrivelse
1352053
Overdelsbredde:
300 mm
Lengde:
1250 mm
Type feste:
Påliggende
Materiale:
Rustfritt stål
Overflatebeskyttelse:
Andre
Materialtykkelse:
0,6 mm
Egnet for kabelrenne:
Ja
Egnet for gitterrenne:
Ja
Egnet for kabelstige:
Ja
Klar høyde:
nei
Rustfritt stål, beiset:
Ja
Materialkvalitet:
Rustfritt og syrefast stål
Farge:
Edelstål
RAL-nummer:
0
Godstykkelse: 0,6 mm


