MP Bolagen - Lokk 500mm Sendz L=2m MP-470S - 1353046

KopierKopier
MP Bolagen - Lokk 500mm Sendz L=2m MP-470S

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Overdelsbredde - 500 mm

  • Lengde - 2000 mm

  • Type feste - Dekselklammer

  • Materiale - Stål

  • Overflatebeskyttelse - Båndgalvanisert

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

7394333119267

Elnummer

1353046

Leverandørens varenummer

1353046

Typebeskrivelse

KABELBANER LANDBASERTE

Overdelsbredde:

500 mm

Lengde:

2000 mm

Type feste:

Dekselklammer

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Båndgalvanisert

Materialtykkelse:

1 mm

Egnet for kabelrenne:

Ja

Egnet for gitterrenne:

Ja

Egnet for kabelstige:

Ja

Klar høyde:

nei

Rustfritt stål, beiset:

nei

Materialkvalitet:

Andre

Farge:

Sink

RAL-nummer:

0

Lokk til kabelstige, kabelbaner og gitterbaner, klips MP-401, 402 eller 748 for låsing.
Sendzimirforsinking er en korrosjonsbeskyttelse, så variasjoner i nyanse/utseende kan forekomme.

Godstykkelse: 1 mm