MP Bolagen - Lokk 55mm Syref L=1,25m MP-405R - 1353962

KopierKopier
MP Bolagen - Lokk 55mm Syref L=1,25m MP-405R

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Overdelsbredde - 55 mm

  • Lengde - 1250 mm

  • Type feste - Påliggende

  • Materiale - Rustfritt stål

  • Overflatebeskyttelse - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

KABELSTIGE/BANE MP S

EAN/GTIN

7394333127187

Elnummer

1353962

Leverandørens varenummer

1353962

Typebeskrivelse

1353962

Overdelsbredde:

55 mm

Lengde:

1250 mm

Type feste:

Påliggende

Materiale:

Rustfritt stål

Overflatebeskyttelse:

Andre

Materialtykkelse:

1 mm

Egnet for kabelrenne:

nei

Egnet for gitterrenne:

Ja

Egnet for kabelstige:

nei

Klar høyde:

nei

Rustfritt stål, beiset:

Ja

Materialkvalitet:

Rustfritt og syrefast stål

Farge:

Edelstål

RAL-nummer:

0

Lokk til kabelstige, kabelbaner og gitterbaner, klips MP-401, 402 eller 748 for låsing.

Godstykkelse: 0,6 mm