MP Bolagen - Lokk 600mm Hvit L=2m MP-480V - 1353057
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Overdelsbredde - 600 mm
Lengde - 2000 mm
Type feste - Påliggende
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisert og belagt
Emballasje og betingelser
2 MTR
Skaffevare
Produktserie
KABELSTIGE/BANE MP H
EAN/GTIN
7394333110523
Elnummer
1353057
Leverandørens varenummer
1353057
Typebeskrivelse
KABELBANER LANDBASERTE
Overdelsbredde:
600 mm
Lengde:
2000 mm
Type feste:
Påliggende
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert og belagt
Materialtykkelse:
1 mm
Egnet for kabelrenne:
Ja
Egnet for gitterrenne:
Ja
Egnet for kabelstige:
Ja
Klar høyde:
nei
Rustfritt stål, beiset:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Farge:
Hvit
RAL-nummer:
9010
Godstykkelse: 1 mm


