MP Bolagen - Lokk 600mm Sendz L=2m MP-480S - 1353047

KopierKopier
MP Bolagen - Lokk 600mm Sendz L=2m MP-480S

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Overdelsbredde - 600 mm

  • Lengde - 2000 mm

  • Type feste - Påliggende

  • Materiale - Stål

  • Overflatebeskyttelse - Båndgalvanisert

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7394333110493

Elnummer

1353047

Leverandørens varenummer

1353047

Typebeskrivelse

KABELBANER LANDBASERTE

Overdelsbredde:

600 mm

Lengde:

2000 mm

Type feste:

Påliggende

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Båndgalvanisert

Materialtykkelse:

1 mm

Egnet for kabelrenne:

Ja

Egnet for gitterrenne:

Ja

Egnet for kabelstige:

Ja

Klar høyde:

nei

Rustfritt stål, beiset:

nei

Materialkvalitet:

Andre

Farge:

Sink

RAL-nummer:

0

Lokket trykkes fast utvendig på bane uten verktøy