MP Bolagen - Lokk til inst.enhet rustfri UEKD 35-V E - 1205118
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Kvadratisk
Vedlikehold av gulv - Tørr
Lengde innbyggingsmål - 258 mm
Innfellingsdiameter - 0 mm
Farge - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
MP GULVBOKSER
EAN/GTIN
4040918154248
Elnummer
1205118
Leverandørens varenummer
1205118
Typebeskrivelse
1205118
Modell / utførelse:
Kvadratisk
Vedlikehold av gulv:
Tørr
Lengde innbyggingsmål:
258 mm
Innfellingsdiameter:
0 mm
Farge:
Andre
Egnet for kanal under gulvet:
Ja
Egnet for hult gulv:
Ja
Egnet for innbygging i dobbelt gulv:
Ja
Dybde på gulvbeleggets utsparing:
32 mm
Rammeutførelse:
Anleggskant til gulvbelegg
Bredde innbyggingsmål:
258 mm
Ytre lengde:
261 mm
Utvendig bredde:
261 mm
Ytre diameter:
0 mm
Materiale:
Rustfritt stål
RAL-nummer:
0
Monteres på en monteringsramme.
Fyllingsdybde: 32 mm
Min. høyde: 105 mm
Yttermål: 261x261 mm


