Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

MP Bolagen - Magnethylse 13mm MP-896E - 1339040

KopierKopier
MP Bolagen - Magnethylse 13mm MP-896E

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Størrelse på bitfeste - 1/4"

  • Størrelse på bitfeste (maskin) - 1/4"

  • Lengde - 65 mm

  • Hylsefeste - nei

  • Magnetisk - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7394333152073

Elnummer

1339040

Leverandørens varenummer

1339040

Typebeskrivelse

RESERVEDELER OG TILBEHØR

Størrelse på bitfeste:

1/4"

Størrelse på bitfeste (maskin):

1/4"

Lengde:

65 mm

Hylsefeste:

nei

Magnetisk:

Ja

Hurigfeste:

nei

Magnethylse i stål med ¼”-grep for bormaskin. Passer boradapter