MP Bolagen - Montasjerenne 123mm SS L=2m 6676-48 - 1354386

KopierKopier
MP Bolagen - Montasjerenne 123mm SS L=2m 6676-48

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Høyde - 11 mm

  • Bredde - 123 mm

  • Lengde - 2000 mm

  • Materiale - Rustfritt stål

  • Overflatebeskyttelse - Ubehandlet

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7394333401720

Elnummer

1354386

Leverandørens varenummer

1354386

Typebeskrivelse

1354386

Høyde:

11 mm

Bredde:

123 mm

Lengde:

2000 mm

Materiale:

Rustfritt stål

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Materialtykkelse:

1,5 mm

Nyttbart tverrsnitt:

1353 mm²

Med overdel:

nei

Sideveggsperforering:

nei

Montasjehull i bunnen:

Ja

NATO hullmønster:

Ja

Modell / utførelse:

Uten skjøtestykke

Forbindelsestype:

Andre

Klar høyde:

nei

Materialkvalitet:

Rustfritt stål 316 (V4A)

Farge:

Edelstål

RAL-nummer:

0

Vekt:

2900 kg/m

Montasjerenne SS2348 / AISI 316L, perforert for stripsing av kabler.