MP Bolagen - Montasjerenne 200mm Alus L=2m MP-825AZ - 1339077

KopierKopier
MP Bolagen - Montasjerenne 200mm Alus L=2m MP-825AZ

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Høyde - 14 mm

  • Bredde - 200 mm

  • Lengde - 2000 mm

  • Materiale - Stål

  • Overflatebeskyttelse - Båndgalvanisert

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

7394333043609

Elnummer

1339077

Leverandørens varenummer

1339077

Typebeskrivelse

KABELBANER LANDBASERTE

Høyde:

14 mm

Bredde:

200 mm

Lengde:

2000 mm

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Båndgalvanisert

Materialtykkelse:

1,25 mm

Nyttbart tverrsnitt:

2800 mm²

Med overdel:

nei

Sideveggsperforering:

nei

Montasjehull i bunnen:

Ja

NATO hullmønster:

Ja

Modell / utførelse:

Uten skjøtestykke

Forbindelsestype:

Andre

Klar høyde:

nei

Materialkvalitet:

Andre

Farge:

Sink

RAL-nummer:

0

Vekt:

3900 kg/m

Mønsterbeskyttet m.ansnr. EP 0813012.

Profillengde: 2 m
Platetykkelse: 1,25 mm
Modullengde: 200 mm
Materiale: Magnelis, Z4 (lik eller bedre enn varmforsinket, overgår 85µm galvanisering)
Korrosivitetsklasse: C4