MP Bolagen - Montasjerenne 50mm Alus L=2m MP-821AZ - 1339073
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 14 mm
Bredde - 50 mm
Lengde - 2000 mm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Båndgalvanisert
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
7394333042053
Elnummer
1339073
Leverandørens varenummer
1339073
Typebeskrivelse
KABELBANER LANDBASERTE
Høyde:
14 mm
Bredde:
50 mm
Lengde:
2000 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Båndgalvanisert
Materialtykkelse:
1,25 mm
Nyttbart tverrsnitt:
700 mm²
Med overdel:
nei
Sideveggsperforering:
nei
Montasjehull i bunnen:
Ja
NATO hullmønster:
Ja
Modell / utførelse:
Uten skjøtestykke
Forbindelsestype:
Andre
Klar høyde:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Farge:
Sink
RAL-nummer:
0
Vekt:
1300 kg/m
Profillengde: 2 m
Platetykkelse: 1,25 mm
Modullengde: 200 mm
Materiale: Magnelis, Z4 (lik eller bedre enn varmforsinket, overgår 85µm galvanisering)
Korrosivitetsklasse: C4


