MP Bolagen - Montasjerenne 75mm Alus L=2m MP-822AZ - 1339074
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 14 mm
Bredde - 75 mm
Lengde - 2000 mm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Båndgalvanisert
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
7394333042473
Elnummer
1339074
Leverandørens varenummer
1339074
Typebeskrivelse
KABELBANER LANDBASERTE
Høyde:
14 mm
Bredde:
75 mm
Lengde:
2000 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Båndgalvanisert
Materialtykkelse:
1,25 mm
Nyttbart tverrsnitt:
1050 mm²
Med overdel:
nei
Sideveggsperforering:
nei
Montasjehull i bunnen:
Ja
NATO hullmønster:
Ja
Modell / utførelse:
Uten skjøtestykke
Forbindelsestype:
Andre
Klar høyde:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Farge:
Sink
RAL-nummer:
0
Vekt:
1610 kg/m
Profillengde: 2 m
Platetykkelse: 1,25 mm
Modullengde: 200 mm
Materiale: Magnelis, Z4 (lik eller bedre enn varmforsinket, overgår 85µm galvanisering)
Korrosivitetsklasse: C4


