MP Bolagen - Montasjerenne MP-MK 400mm L=2m MP-827S - 1352307
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 14 mm
Bredde - 400 mm
Lengde - 2000 mm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Båndgalvanisert
Emballasje og betingelser
2 MTR
Skaffevare
Produktserie
KABELSTIGE/BANE MP S
EAN/GTIN
7394333044545
Elnummer
1352307
Leverandørens varenummer
1352307
Typebeskrivelse
DIVERSE
Høyde:
14 mm
Bredde:
400 mm
Lengde:
2000 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Båndgalvanisert
Materialtykkelse:
1,25 mm
Nyttbart tverrsnitt:
5600 mm²
Med overdel:
nei
Sideveggsperforering:
nei
Montasjehull i bunnen:
Ja
NATO hullmønster:
Ja
Modell / utførelse:
Uten skjøtestykke
Forbindelsestype:
Andre
Klar høyde:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Farge:
Edelstål
RAL-nummer:
0
Vekt:
7550 kg/m
Profillengde: 2 m
Platetykkelse: 1,25 mm
Modullengde: 200 mm


