MP Bolagen - Montasjeskinne 19" Alusink MP-851A - 6900617
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Festeprofil
Bredde for skapinnbygging - 48,3 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 4,4 mm
Dybde for skapinnbygging - 21 mm
Bredde - 485 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7394333163291
Elnummer
6900617
Leverandørens varenummer
6900617
Typebeskrivelse
6900617
Modell / utførelse:
Festeprofil
Bredde for skapinnbygging:
48,3 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
4,4 mm
Dybde for skapinnbygging:
21 mm
Bredde:
485 mm
Høyde:
37 mm
Dybde:
21 mm
Maks belastning:
0 kg
Materiale:
Metall
Farge:
Sink
RAL-nummer:
0
Godstykkelsen: 2 mm
Lengden: 485 mm.


