MP Bolagen - Montasjeskinne L=2,5m 15mm Alum MP-801A - 1354329
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kanalbredde - 15 mm
Kanalhøyde - 6 mm
Rørdiameter - 0 mm
Lengde - 2500 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7394333040189
Elnummer
1354329
Leverandørens varenummer
1354329
Typebeskrivelse
1354329
Kanalbredde:
15 mm
Kanalhøyde:
6 mm
Rørdiameter:
0 mm
Lengde:
2500 mm
Montasjeskinne for klamring av kabel på vegg.
Finnes også i syrefast utgave - 1354317
Materiale: Aluminium
Finnes også i syrefast utgave - 1354317
Materiale: Aluminium


