MP Bolagen - Montasjeskinne L=2,5m 25mm Alum MP-802A - 1354330
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kanalbredde - 25 mm
Kanalhøyde - 6 mm
Rørdiameter - 0 mm
Lengde - 2500 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
KABELSTIGE/BANE MP S
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7394333040196
Elnummer
1354330
Leverandørens varenummer
1354330
Typebeskrivelse
1354330
Kanalbredde:
25 mm
Kanalhøyde:
6 mm
Rørdiameter:
0 mm
Lengde:
2500 mm
Montasjeskinne, for stripsing av kabel.
Finnes også i syrefast utgave - 1354317
Materiale: Aluminium
Finnes også i syrefast utgave - 1354317
Materiale: Aluminium