MP Bolagen - Montasjeskinne L=2,5m 30mm SS 800-48 - 1354317
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kanalbredde - 30 mm
Kanalhøyde - 7 mm
Lengde - 2500 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7394333040134
Elnummer
1354317
Leverandørens varenummer
1354317
Typebeskrivelse
1354317
Kanalbredde:
30 mm
Kanalhøyde:
7 mm
Lengde:
2500 mm
Montasjeskinne SS2348 / AISI 316L, for stripsing av kabel.


