MP Bolagen - Montasjeskinne L=2,5m 30mm Varmf MP-800Z - 1352906
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kanalbredde - 30 mm
Kanalhøyde - 14 mm
Rørdiameter - 0 mm
Lengde - 2500 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
KABELSTIGE/BANE MP Z
EAN/GTIN
7394333040141
Elnummer
1352906
Leverandørens varenummer
1352906
Typebeskrivelse
KABELBANER LANDBASERTE
Kanalbredde:
30 mm
Kanalhøyde:
14 mm
Rørdiameter:
0 mm
Lengde:
2500 mm
Montasjeskinne i varmforsinket utførelse, for klamring av kabel på vegg.


