Utgått

MP Bolagen - Montasjeskinne L=2,5m 25mm SS 6678-48 - 1354387

KopierKopier
MP Bolagen - Montasjeskinne L=2,5m 25mm SS 6678-48

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Kanalbredde - 25 mm

  • Kanalhøyde - 14 mm

  • Rørdiameter - 0 mm

  • Lengde - 2480 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

KABELSTIGE/BANE MP Z

EAN/GTIN

7394333401744

Elnummer

1354387

Leverandørens varenummer

1354387

Typebeskrivelse

1354387

Kanalbredde:

25 mm

Kanalhøyde:

14 mm

Rørdiameter:

0 mm

Lengde:

2480 mm

Montasjeskinne SS2348 / AISI 316L, for stripsing av kabel.