MP Bolagen - Monteringsboks lav 8 enheter UGE3-VK8 - 1205125
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall innbyggingsapparater - 4
Antall kabellinnganger - 0
Modell / utførelse - Begerform
Monteringsmetode installasjonsenhet - Låse
Antall strekkavlastninger - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4040918168092
Elnummer
1205125
Leverandørens varenummer
1205125
Typebeskrivelse
1205125
Antall innbyggingsapparater:
4
Antall kabellinnganger:
0
Modell / utførelse:
Begerform
Monteringsmetode installasjonsenhet:
Låse
Antall strekkavlastninger:
0
Lengde:
226 mm
Bredde:
252 mm
Dybde:
65 mm
Materiale:
Metall
Kompimenteres med adapterplatar UGEE 2 for 2x2 st mosaikenheter og 2xUDEP for data/media.
Farge Grå
Innbygningsdybde: 65 mm
Et MP Bolagen-produkt
Oppdag MP Bolagen-serien


