MP Bolagen - Monteringsramme 65x30 UNE 260V-30S - 1205119
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominelt mål - 261 mm
Kassetthøyde - 65 mm
Nivelleringshøyde - 65...95 mm
Materiale - Rustfritt stål
Minste innebyggingsdybde - 65 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
MP GULVBOKSER
EAN/GTIN
4040918156037
Elnummer
1205119
Leverandørens varenummer
1205119
Typebeskrivelse
1205119
Nominelt mål:
261 mm
Kassetthøyde:
65 mm
Nivelleringshøyde:
65...95 mm
Materiale:
Rustfritt stål
Minste innebyggingsdybde:
65 mm
Dybde på gulvbeleggets utsparing:
65 mm
Vedlikehold av gulv:
Tørr
Modell / utførelse:
Kvadratisk
Materiale i rørutløp:
Rustfritt stål
Apparatholder for installasjonsbokser:
Ja
Lengde innbyggingsmål:
261 mm
Bredde innbyggingsmål:
261 mm
Antall innbyggingsapparater:
12
Antall apparatbokser:
4
Yttermål: 261x261 mm
Høyde: 65 + 30 mm


