MP Bolagen - Monteringsramme 90x50 UNE 260V-60S - 1205120
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominelt mål - 261 mm
Kassetthøyde - 90 mm
Nivelleringshøyde - 90...140 mm
Materiale - Rustfritt stål
Minste innebyggingsdybde - 65 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
MP GULVBOKSER
EAN/GTIN
4040918155979
Elnummer
1205120
Leverandørens varenummer
1205120
Typebeskrivelse
1205120
Nominelt mål:
261 mm
Kassetthøyde:
90 mm
Nivelleringshøyde:
90...140 mm
Materiale:
Rustfritt stål
Minste innebyggingsdybde:
65 mm
Dybde på gulvbeleggets utsparing:
65 mm
Vedlikehold av gulv:
Tørr
Modell / utførelse:
Kvadratisk
Materiale i rørutløp:
Rustfritt stål
Apparatholder for installasjonsbokser:
Ja
Lengde innbyggingsmål:
261 mm
Bredde innbyggingsmål:
261 mm
Antall innbyggingsapparater:
12
Antall apparatbokser:
4
Høyde: 90 + 50 mm


